※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSBN21 スーパー 天秤 スーパーツール 41106764 LSBN21 スーパー 天秤 スーパーツール 41106764

スーパー 天秤

商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41106764 品番 LSBN21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥76,330 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。

寸法H(mm)175 使用荷重(t)2 用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)500・1000mm トラスコ品番381-2821 材質特殊鋼 質量(kg)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする