※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 天秤
スーパー 天秤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41106773
品番
LSBN22
参考基準価格(税別)
¥148,090
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
寸法H(mm)
175
使用荷重(t)
2
用途
長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様
(スパン位置)1500・2000mm
トラスコ品番
460-1866
材質
特殊鋼
質量(kg)
62
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600