※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE10000 象印 チェーンエコライザー10ton 象印チェンブロック 41106782 CE10000 象印 チェーンエコライザー10ton 象印チェンブロック 41106782 CE10000 象印 チェーンエコライザー10ton 象印チェンブロック 41106782

象印 チェーンエコライザー10ton

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41106782 品番CE10000
参考基準価格(税別)¥377,200 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。

基本使用荷重(t)10 用途鉄骨の建て方作業に。 適合(コラムロック)SF-05000×2台 トラスコ品番390-1980 材質ボディー:スチール 質量(kg)39 タイプ2本吊り 使用金具(下金具)シャックル 有効長l(m)1.76 チェーン線径(mm)12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする