※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の エンドレスタイプ
インカヘビーラウンドスリング HRS200
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41106895
品番
HRS-200X3
参考基準価格(税別)
¥166,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途
超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
トラスコ品番
461-3465
種別
エンドレス形
材質
ベクトラン
幅(mm)
65
厚さ(mm)
25
質量(kg)
5.54
色
生成り(ベージュ)
長さ(m)
3
使用荷重(t)
20
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。