※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) C 100mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41107385 品番CP1C100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。

全長(mm)500 用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。 トラスコ品番467-5550 材質ポリエステル100% 質量(g)570 タイプマジック製 適合ベルト幅(mm)100 パット寸法(mm)300×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパッドの効果がほとんどなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする