※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日工
日工の 搬送
日工の コンベヤ
日工の ベルトコンベヤ
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41107421
品番
MC60CP17M
参考基準価格(税別)
¥1,624,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
バラ物搬送用に最適です。
能力
最大運搬能力
(50Hz)68m
3
/h
(60Hz)82m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43
(60Hz)52
ベルト幅(mm)
600
トラスコ品番
463-5558
質量(kg)
310
機長(m)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
数量1につき
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません