※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41107482 品番KMVS3510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥406,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。

能力
最大運搬能力
(50Hz)21m3/h
(60Hz)25m3/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(66Hz)45
ベルト幅(mm)350 用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°〜45°・搬送物により異なります。) 仕様2点キャリア式 トラスコ品番458-8061 質量(kg)242 機長(m)10
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41107482 KMVS3510 23834807 KMVA35-10 KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業 KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業 1台 649,800 税込714,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする