太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41107534
品番
O1912100221000
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
100
トラスコ品番
461-0661
質量(kg)
7.89
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません