※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41107577
品番
O1912200221500
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1500
ローラー幅(mm)
200
トラスコ品番
461-0709
質量(kg)
16.34
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません