アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの レクリエーション用品
ガッチリ昇降運動台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41107876
品番
H120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で安定感・滑り止め効果に優れた5本足構造です。天板シートは程良いクッション性があり、冬でも冷たくありません。
材質
フレーム・天板/スチール焼付塗装、天板シート/EVA樹脂、脚部/ゴム
寸法(mm)
620×350×120
質量(kg)
約2
耐荷重
300kg
天板寸法(mm)
520×330
アズワン品番
8-3416-01