ガッチリ昇降運動台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41107912 品番H200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で安定感・滑り止め効果に優れた5本足構造です。天板シートは程良いクッション性があり、冬でも冷たくありません。

材質フレーム・天板/スチール焼付塗装、天板シート/EVA樹脂、脚部/ゴム 寸法(mm)620×350×200 質量(kg)約4 耐荷重300kg 天板寸法(mm)520×330 アズワン品番8-3416-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする