※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VRAL3815F300753000 Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO 41108356 VRAL3815F300753000 Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO 41108356 VRAL3815F300753000 Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO 41108356 VRAL3815F300753000 Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCO 41108356

Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41108356 品番VRAL3815F300753000
参考基準価格(税別)¥76,410 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。

材質
フレーム:アルミ
ローラー:アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2680 質量(kg)19.35 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41108356
2017-11-16
用途:
農業で籾摺りの時に搬送に使用します、
河合農産 様 (農・林・水産業)

今まで籾摺り時に30kgの米袋300袋を持ち上げていましたが、これからは持ち上げなくてスライドするだけで楽に移動することが出来ます、30年度は500袋の移動の予定ですが楽に籾摺りが出来ます、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする