※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41108374
品番
VRAL3815F4001003000
参考基準価格(税別)
¥71,880
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
材質
フレーム:アルミ
ローラー:アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
38
材質(ローラー部)
アルミ
トラスコ品番
461-2701
質量(kg)
18.84
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
1.5
ローラー耐荷重(kg/本)
36
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所(個人宅など)、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません