※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41108505
品番
VR38123001003000
参考基準価格(税別)
¥41,080
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
3000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
300-5798
質量(kg)
28.5
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
寸法A(mm)
22
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
120
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません