曜日別特売
1N5228BTR オンセミ, ツェナーダイオード, 3.9V, 500 mW, 2-Pin DO-35 ON SEMICONDUCTOR 41108516

オンセミ, ツェナーダイオード, 3.9V, 500 mW, 2-Pin DO-35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード41108516品番1N5228BTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 23Ω
最大逆漏れ電流 = 10μA
長さ = 4.56mm
直径 = 1.91mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする