曜日別特売
J112 ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR 41108909

ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード41108909品番J112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA
最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
幅 = 4.19mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする