食物繊維(水溶性食物繊維)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 41109215 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,057
販売価格(税別)
979

大さじ1杯(約6g)で水溶性食物繊維を約5gを摂取できます。無味無臭で、温かいお茶や味噌汁、冷たい飲料にも使えます。

仕様スタンドパック 成分小麦でんぷん・緑茶粉末(カテキン含有)・シャンピニオンエキス・ビフィズス菌・ピロリン酸鉄(原材料の一部に乳を含む) 保存方法高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存 アズワン品番8-8360-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41109215
2025-04-11
用途:
飲料や、味噌汁、に混ぜて使う。
医療法人社団佐武会嶋田内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

便通がよくなったような気がする。糖尿病の人には、食後の血糖値の急な上昇を押さえるのにいいと思う

対象商品:
41109215
2021-09-11
用途:
病院ですすめられて飲むようになった。
自動車・二輪車・自転車関連業

どのサイトより安いのでまとめて購入させていただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする