※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41109345 品番MMR2808300315
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6744 質量(kg)25 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)35
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする