※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
ロックフリーコンベヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109591
品番
STCJ1950
参考基準価格(税別)
¥143,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
材質
フレーム:スチール
ローラー:スチール
機長(mm)
1950
ローラー幅(mm)
386
用途
トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
適合
(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番
460-7074
質量(kg)
38
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
57.2
ローラー耐荷重(kg/本)
120
注意
※STCJ型(ジョイント付型)はSTCH型(ハンドル付型)に連結させて使用するコンベヤです。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000