※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109652
品番
MA22300220
参考基準価格(税別)
¥82,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラー:構造用アルミニウム合金
ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
465-7721
質量(kg)
15.5
ピッチ(mm)
25
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
構造用アルミニウム合金
ローラー径(Φmm)
22.9
ローラー耐荷重(kg/本)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません