※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109722
品番
MA57301020
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
材質
フレーム:アルミ
ローラー:アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
300
用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
トラスコ品番
465-7799
質量(kg)
14.7
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー径(Φmm)
57
ローラー耐荷重(kg/本)
70
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません