※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109783
品番
MS38A300720
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38.1
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
465-8108
質量(kg)
22.8
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません