アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの 救急バッグ
2wayキャリングバッグ (35mm/黄緑)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41109784
品番
A-7650-6
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,960
販売価格(税別)
¥
1,782
バスケットに入れる
仕様
B4サイズ対応
材質
ポリエステル
色
黄緑
収納サイズ
縦257×横364mm
寸法(横×縦)(mm)
300(+持ち手90)×400
収納幅(mm)
35
アズワン品番
8-3230-02