※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109835
品番
MS57A400710
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
57.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
465-8281
質量(kg)
19.5
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
1.4
ローラー耐荷重(kg/本)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません