※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109871
品番
MS60B300715
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール
ローラー:一般構造用炭素鋼管
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
60.5
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
465-8396
質量(kg)
61.3
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
2.8
ローラー耐荷重(kg/本)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません