※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

2wayキャリングバッグ (55mm/茶)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41109872 品番A-7651-9
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
仕様B4サイズ対応 材質ポリエステル 収納サイズ縦257×横364mm 寸法(横×縦)(mm)300(+持ち手90)×400 収納幅(mm)55 アズワン品番8-3231-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする