※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41109975
品番
MU38200715
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
38
材質(ローラー部)
ステンレス
トラスコ品番
465-8612
質量(kg)
11.3
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
200
肉厚(mm)
1
ローラー耐荷重(kg/本)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません