※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41110054
品番
MUS38400715
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)
1500
ローラー幅(mm)
400
用途
水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
トラスコ品番
465-8761
質量(kg)
16.3
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
75
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1
材質(ローラー部)
ステンレス
ローラー径(Φmm)
38
ローラー耐荷重(kg/本)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません