※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41110124
品番
MUS60400720
参考基準価格(税別)
¥256,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
60.5
材質(ローラー部)
ステンレス
用途
水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
トラスコ品番
465-8833
質量(kg)
38.1
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
75
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
1.5
ローラー耐荷重(kg/本)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません