※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS57A300715 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 41110194 MSS57A300715 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 41110194

三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41110194 品番MSS57A300715
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8531 質量(kg)24.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.4 ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする