MSS57A400710 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 41110221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS57A400710 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 41110221
MSS57A400710 三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 41110221

三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41110221品番MSS57A400710
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8566質量(kg)19.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする