※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41110352
品番
MR30300715
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラー:ABS樹脂
ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
シャフト:構造用アルミニウム合金
ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
30
材質(ローラー部)
ABS樹脂
トラスコ品番
102-2189
質量(kg)
6.1
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
2
ローラー耐荷重(kg/本)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません