モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41110431
品番
MR50B300720
参考基準価格(税別)
¥107,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラー:ABS樹脂
ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
シャフト:構造用アルミニウム合金
ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
50
材質(ローラー部)
ABS樹脂
トラスコ品番
465-7985
質量(kg)
13.3
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
3.5
ローラー耐荷重(kg/本)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
コンベヤ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
三鈴工機
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ
税込
¥
60,500
¥
55,000
バスケットへ
スチール製製ローラ単体(シャフト無し)
テラウチ(寺内製作所)
税込
¥
3,518
¥
3,198
バスケットへ
ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)
テラウチ(寺内製作所)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
コンベアー支持脚
エスコ
税込
¥
14,080
¥
12,800
バスケットへ
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)
税込
¥
2,968
〜
¥
2,698
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
搬送
コンベヤ
ローラーコンベヤ
プラスチック製
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります
スチール製
ステンレス製
アルミ製
プラスチック製
チェン駆動ローラ
モータローラー単体
樹脂製
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品