(1件のレビュー)内容量1個仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1500 V acUL. フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、SOPタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 超小型SOP、マイクロアナログ信号制御が可能注文コード41110449品番AQY412S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は接点構成・仕様・定格負荷電圧など76種類から選べます他の種類を見る