三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41110474
品番
MS57S300710
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
300
用途
夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
仕様
JISベアリング
トラスコ品番
465-8329
質量(kg)
22.4
ピッチ(mm)
75
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
2.1
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)
90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)
57.2
ローラー耐荷重(kg/本)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません