内容量1袋(10個)
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = ECWFEアプリケーション = アクティブフィルタ回路、高電流、高周波リードピッチ = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 12mm高さ = 19mm寸法 = 26 x 12 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン端子タイプ = ラジアルECWFEシリーズ. パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。 このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。 ヒューズ機能を内蔵したECWFEコンデンサは故障時に短絡せず、開になります。 ポリエチレン誘電体を使用すると、ポリエステル誘電体より優れた電気特性を発揮します。. 定格450 V dc用途 ポリプロピレン誘電体 内蔵ヒューズ及びフェイルセーフ設計 無誘導性の構造 優れた周波数特性 低損失 低ハム騒音. 製品用途の情報. ECWFEフィルムコンデンサは、高周波回路、大電流回路、アクティブフィルタ回路での使用を推奨します。 ECWFEポリプロピレンコンデンサは、産業オートメーション、IT、代替エネルギー産業で使用するように設計されています。 適合する用途には、電源、PFC、サーバー、振動が懸念されるオートメーション機器があります。
注文コード41111185
品番ECWFE2W475JA