曜日別特売
V3620UD501500 ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500 TRUSCO 41111287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41111287品番V3620UD501500
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

導電ホイールの使用により静電気を防止します。

用途
基盤などを収納するラックや台車などに。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂
機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2167質量(kg)1.87寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする