内容量1個
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 720 Ωアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 20mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mm寸法 = 20 x 9.9 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. DSシリーズ. この基板実装高感度ミニチュアリレーは、すべて高さ(9.8 mm)と幅(9.9 mm)が共通なので、基板に容易に実装できます。 厳しい環境での用途に最適で、高性能な有極磁気回路により高い耐衝撃性と耐振性を達成します。. モノステーブルシリーズのリレー、金めっきの信頼性の高いコンタクト 公称動作電力200 mW デュアルインライン式のピン止め 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、コンピュータ機器など
注文コード41111413
品番DS2E-S-12