表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41111474 品番EEHZK1V101XP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = ハイブリッド
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
奥行き = 7.7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
リードピッチ = 1.8mm
構造 = 金属封入
シリーズ = ZK
許容差 = ±20%
AEC_Q200認定. パナソニックZKシリーズ高温アルミハイブリッドコンデンサ. パナソニックハイブリッドポリマー導電性電解コンデンサは、高静電容量と高リプル電流を特長としています。このコンデンサは、耐熱性に優れ、4000時間 @ 125 ℃の長寿命を誇ります。この表面実装コンデンサポリマーコンポーネントには、33 〜 470 μFの公称静電容量範囲の製品があります。電圧範囲は、25 〜 35 V dc、動作温度範囲は-55 〜125 ℃です。また、低ESRと高リプル電流(85 %超、電流V-TPより低いESR)を特長としています。このコンデンサは、AEC_Q200準拠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする