曜日別特売
V40G1003000 ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 TRUSCO 41111585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41111585品番V40G1003000
参考基準価格(税別)¥37,380販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。

材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール製黒ゴムライニング
用途傷をつけたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40ピッチ(mm)100付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5992質量(kg)8.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする