アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 眼科用品
アズワンの 視力検査用品
ユニバーサル瞳孔計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41112146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
質量(g)
15
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
170×30×1
アズワン品番
0-9709-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00040000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器