内容量1袋(10個)仕様静電容量 = 56nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 17.5mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 21mm奥行き = 7.5mm高さ = 17mm寸法 = 7.5 x 17 x 21mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.8mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、1000 V. メタライズドポリエステル膜、無誘導構造 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性エポキシプラスチックコーティング注文コード41112156品番ECQE10563KF