内容量1袋(10個)仕様静電容量 = 33nF電圧 = 1.25kV dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 6.5mm高さ = 16mm寸法 = 6.5 x 16 x 26mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.8mmメタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、1250 V. メタライズドポリエステル膜、無誘導構造 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性エポキシプラスチックコーティング注文コード41112339品番ECQE12333KF