マテリアルワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41112855 品番 500R
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アズワン品番:0-901-01、0-901-02は診察室・手術室などで活躍するゴールド器械卓子。
アズワン品番:0-901-12、0-901-13、0-901-14は診察室・手術室・器具運搬・薬品運送に。天板と中棚には転落防止用の落とし込みが施されています。

キャスターΦ50mm(ストッパーなし) 種別ワイド 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×800 棚間隔(mm)550 材質ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50 棚板耐荷重(kg)15 アズワン品番0-901-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする