※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

104EBN ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCO 41112967 104EBN ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCO 41112967 104EBN ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCO 41112967

ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41112967 品番104EBN
参考基準価格(税別)¥47,320 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

仕様
完成品
片袖2段タイプ
材質
マット:脱塩ビ樹脂
、ハンドル表面処理:粉体塗装
均等積載量(kg/段)
上段:60
下段:140
積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 荷台寸法(奥行)(mm)740 下段高さ(mm)163 ハンドル高さ(mm)904 車輪径(Φmm)100 質量(kg)78.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール トラスコ品番336-4232 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする