TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112976
品番
304EBN
参考基準価格(税別)
¥71,480
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
完成品
片袖2段タイプ
材質
マット:脱塩ビ樹脂
、ハンドル表面処理:粉体塗装
均等積載量(kg/段)
上段:120
下段:280
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
646
荷台寸法(奥行)(mm)
946
下段高さ(mm)
206
上段高さ(mm)
742
ハンドル高さ(mm)
912
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
78.5
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
336-4241
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
適合ストッパー
H-300B、HTL01
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません