TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ハイグレード運搬車(3段片袖)946X646mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41112994
品番
308EBN
参考基準価格(税別)
¥89,960
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様
完成品
片袖2段タイプ
材質
マット:脱塩ビ樹脂
、ハンドル表面処理:粉体塗装
均等積載量(kg/段)
上段:40
中段:80
下段:280
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
646
荷台寸法(奥行)(mm)
946
下段高さ(mm)
206
ハンドル高さ(mm)
912
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
78.5
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
トラスコ品番
336-4305
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
適合ストッパー
H-300B、HTL01
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません