ハイグレード運搬車(サイドハンドル付タイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113012 品番310EBN
参考基準価格(税別)¥51,770 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
サイドハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)646 荷台寸法(奥行)(mm)946 ハンドル高さ(mm)882 床面高さ(mm)206 キャスター径(Φmm)130 トラスコ品番336-4330 質量(kg)23.4 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(mm)946×646 材質(天板)脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、静音 適合ストッパーH-300B、HTL01 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41113012
2019-08-19
用途:
長ものの運搬
卸売・小売業

ガイドが付いているので重ねた後の荷崩れの心配がありません。
台車自体それなりの重量があるの4輪旋回であればもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする