※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 金網付台車
ハイグレード運搬車(金網付き)740X460mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41113037
品番
107EBN
参考基準価格(税別)
¥43,880
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
完成品
金網付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
積載荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
460
荷台寸法(奥行)(mm)
740
床面高さ(mm)
163
ハンドル高さ(mm)
904
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
22
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
336-4160
種別
完成品
材質
金網:スチール
タイプ
金網付タイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)
680×408×500
適合ストッパー
H-100S、HTL01
騒音対策
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません