ハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41113046 品番307EBN
参考基準価格(税別)¥58,520 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

仕様
完成品
金網付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)646 荷台寸法(奥行)(mm)946 床面高さ(mm)206 ハンドル高さ(mm)912 車輪径(Φmm)130 質量(kg)33 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム トラスコ品番336-4178 種別完成品 材質金網:スチール タイプ金網付タイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 金網内寸(mm)802×588×500 適合ストッパーH-300S、HTL01 騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする